{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tipo di impiego | destra | |
Profondità interna fino a | 3×D | |
Norma | Norma interna | |
Codice ISO portautensile | S0810H SDUCR07; S1012K SDUCR07; S1216M SDUCR07 | |
Inserto adatto | DC..0702.. | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 12 mm; 15,5 mm; 19 mm | |
Spostamento centrale L3 | 6,5 mm; 9 mm; 11 mm | |
Altezza di serraggio L2 | 9 mm; 11 mm; 15 mm | |
Larghezza del collo L4 | 8 mm; 10 mm; 12 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 22,5 mm; 27,5 mm; 40,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm; 125 mm; 150 mm | |
Set di viti per inserti | 269028 7 | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo |
260348 SET07
copia |
|
EAN / GTIN |
4062406074982
copia |
|
Codice del produttore |
260348 SET07
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |