• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio 1216/07 mm

Codice art.: 260341 1216/07
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Normativa: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 16 mm
Misura inserto 7 mm
Tipo di impiego sinistra
Profondità interna fino a 3×D
Normativa Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A1216M SDQCR/L07
Angolo di regolazione κ 107,5 grado
Inserto adatto DC.. 0702..
⌀ Preforatura minimo Dmin 19,5 mm
Spostamento centrale L3 11 mm
Altezza di serraggio L2 15 mm
Profondità utile T 5 mm
Larghezza del collo L4 12 mm
Lunghezza della testina L1 39,5 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
Set di viti per inserti 269028 7
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260341 1216/07
EAN / GTIN 4062406099152
Codice del produttore 260341 1216/07

Download & documenti

Prodotti correlati

Inserti

Ricambi

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello