{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | DCMT 070204 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | HB7020 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | SS | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 150 m/min - 400 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260353 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197699428 | |
Codice del produttore | 260353 HB7020 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
DC. T 070204, Tipo: HB7020
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.523 pezzi in magazzino
10,36 €
6,15 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
994 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
10,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
8,63 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
761 pezzi in magazzino
10,36 €
6,15 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
409 pezzi in magazzino
6,67 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Raggio di curvatura | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Codice ISO Inserto | DCMT 070204 | DCMT 070204 | DCMT 070204 | DCMT 070204 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | Finitura | Finitura | finitura |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | continuo | fortemente interrotto | leggermente interrotto |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | 0,05 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | 0,05 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. |
Impiego principale | P | P | P | P |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 330 m/min |