Barra alesatrice in HSS 1012/07 mm

Codice art.: 260333 1012/07
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 5×D
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Codolo Ds 12 mm
    Misura inserto 7 mm
    Tipo di impiego sinistra
    Profondità interna fino a 5×D
    Materiale da taglio HSS
    Norma Norma interna
    Passaggio interno per LR
    Codice ISO portautensile AH1012K SDUCR/L07
    Angolo di regolazione κ 93 grado
    Inserto adatto DC.. 0702..
    ⌀ Preforatura minimo Dmin 15,5 mm
    Spostamento centrale L3 9 mm
    Altezza di serraggio L2 11 mm
    Profondità utile T 5 mm
    Larghezza del collo L4 10 mm
    Lunghezza della testina L1 28 mm
    Lunghezza complessiva L 125 mm
    Set di viti per inserti 269028 7
    Applicazione Tornitura cilindrica interna
    Tipo di prodotto Barra alesatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 260333 1012/07
    EAN / GTIN 4045197652997
    Codice del produttore 260333 1012/07

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello