Barra alesatrice GARANT Master Turn in acciaio a spirale 16/11 mm

Codice art.: 260331 16/11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie GARANT Master
⌀ Codolo Ds 16 mm
Tipo di impiego sinistro
Profondità interna fino a 3×D
Norma DIN 8024
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A16Q SDQCR/L11
Inserto adatto DC.. 11T3..
⌀ Preforatura minimo Dmin 23 mm
Spostamento centrale L3 14 mm
Altezza di serraggio L2 15 mm
Lunghezza della testina L1 28 mm
Lunghezza complessiva L 180 mm
Set di viti per inserti 269028 8
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260331 16/11
EAN / GTIN 4062406576974
Codice del produttore 260331 16/11

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Inserti

Della stessa serie "GARANT Master" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello