Barra alesatrice in HSS 20/11 mm

Codice art.: 260328 20/11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 5×D
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 20 mm
Misura inserto 11 mm
Tipo di impiego destra
Profondità interna fino a 5×D
Materiale da taglio HSS
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile AH20R SDQCR/L11
Angolo di regolazione κ 107,5 grado
Inserto adatto DC.. 11T3..
⌀ Preforatura minimo Dmin 25 mm
Spostamento centrale L3 12,5 mm
Altezza di serraggio L2 18 mm
Lunghezza della testina L1 40 mm
Lunghezza complessiva L 200 mm
Set di viti per inserti 269028 8
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260328 20/11
EAN / GTIN 4045197652829
Codice del produttore 260328 20/11

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello