Barra alesatrice GARANT Master Mute 40/11 mm

Codice art.: 260327 40/11
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: DIN 8024
  • Oscillazione: evaporato
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Mute
⌀ Codolo Ds 40 mm
Misura inserto 11 mm
Tipo di impiego sinistra
Norma DIN 8024
Oscillazione evaporato
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A40X SDUCR/L11
Angolo di regolazione κ 93 grado
Inserto adatto DC.. 11T3..
⌀ Preforatura minimo Dmin 50 mm
Spostamento centrale L3 27 mm
Campo non serrabile S 240 mm
Lunghezza complessiva L 343 mm
Sporgenza totale L1 200 mm
Set di viti per inserti 269028 50
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260327 40/11
EAN / GTIN 4067263623366
Codice del produttore 260327 40/11

Descrizione

Esecuzione:

Codolo rotondo senza superficie di serraggio.

Nota:

Non serrare nel campo contrassegnato dalla S!

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Inserti

Della stessa serie "Master Mute" Visualizza tutto

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello