Barra alesatrice GARANT Master Mute 12/07 mm

Codice art.: 260326 12/07
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN 8024
  • Oscillazione: evaporato
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Mute
⌀ Codolo Ds 12 mm
Misura inserto 7 mm
Tipo di impiego destra
Norma DIN 8024
Oscillazione evaporato
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A12X SDUCR/L07
Angolo di regolazione κ 93 grado
Inserto adatto DC.. 0702..
⌀ Preforatura minimo Dmin 16 mm
Spostamento centrale L3 9 mm
Campo non serrabile S 72 mm
Lunghezza complessiva L 120 mm
Sporgenza totale L1 60 mm
Set di viti per inserti 269028 38
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260326 12/07
EAN / GTIN 4067263619789

Descrizione

Esecuzione:

Codolo rotondo senza superficie di serraggio.

Nota:

Non serrare nel campo contrassegnato dalla S!

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Inserti

Della stessa serie "Master Mute" Visualizza tutto

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello