Barra alesatrice HM 25/11 mm

Codice art.: 260319 25/11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 8×D
  • Materiale da taglio: HM
  • Norma: DIN 8024
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 25 mm
Misura inserto 11 mm
Tipo di impiego sinistra
Profondità interna fino a 8×D
Materiale da taglio HM
Norma DIN 8024
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile E25S SDUCR/L11
Angolo di regolazione κ 93 grado
Inserto adatto DC.. 11T3..
⌀ Preforatura minimo Dmin 32 mm
Spostamento centrale L3 16 mm
Altezza di serraggio L2 24 mm
Lunghezza complessiva L 250 mm
Sporgenza totale L1 200 mm
Set di viti per inserti 269028 8
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260319 25/11
EAN / GTIN 4062406065973
Codice del produttore 260319 25/11

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello