{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CCMT 120408 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | HBT130 | |
Materiale da taglio | HM | |
Rivestimento | TiCN | |
Impiego principale | M | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | MM | |
Profondità di taglio ap | 0,3 mm - 3 mm | |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,35 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 50 m/min - 200 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260221 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406257040 | |
Codice del produttore | 260221 HBT130 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() CCMT 120408 HBT130
su richiesta
Disponibile a magazzino
345 pezzi in magazzino
8,03 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
525 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
12,67 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
10,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
339 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
12,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
10,76 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Raggio di curvatura | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura-Finitura | Finitura |
Profondità di taglio ap | 0,3 mm - 3 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,35 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir. |
Impiego principale | M | M | M |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 50 m/min - 200 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |