CCMT 120408, Tipo: HBT020

Codice art.: 260221 HBT020
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.300 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CCMT 120408
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HBT020
Materiale da taglio HM
Rivestimento TiCN
Impiego principale P
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli PM
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avanzamento f 0,12 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 100 m/min - 280 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260221 HBT020
EAN / GTIN 4062406257057
Codice del produttore 260221 HBT020

Tabella dati

continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


CCMT 120408, Tipo: HBT020

CCMT 120408, Tipo: HBT020

su richiesta
Disponibile a magazzino
1.300 pezzi in magazzino
8,03 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.875 pezzi in magazzino
12,92 €
7,30 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
676 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
12,92 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
10,76 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.022 pezzi in magazzino
12,92 €
7,30 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
575 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
14,29 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
11,91 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero di sostituzioni/taglienti 2 2 2 2 2
Codice ISO Inserto CCMT 120408 CCMT 120408 CCMT 120408 CCMT 120408 CCMT 120408
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura Sgrossatura-Finitura Sgrossatura-Finitura Sgrossatura-Finitura Sgrossatura
Condizione di taglio leggermente interrotto leggermente interrotto continuo fortemente interrotto leggermente interrotto
Tipo HBT020 HB7020 HB7010-1 HB7035-1 HB7020
Avanzamento f 0,12 mm/gir. - 0,3 mm/gir. 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. 0,15 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Tipo di prodotto Inserto per tornitura Inserto per tornitura Inserto per tornitura Inserto per tornitura Inserto per tornitura

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello