{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CCMT 120404 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | CA6525 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | M | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | GK | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 50 m/min - 140 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260202 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664491841 | |
Codice del produttore | TJV00530 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
CCMT 120404, Tipo: CA6525
su richiesta
Disponibile a magazzino
97 pezzi in magazzino
15,41 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
815 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
12,67 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
10,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
361 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
12,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
10,76 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
631 pezzi in magazzino
8,03 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | 2 | 2 | 2 |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura-Finitura |
Rompitrucioli | GK | VM | VM | MM |
Impiego principale | M | M | M | M |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 50 m/min - 140 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 50 m/min - 200 m/min |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |