{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CCMT 120404 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | CA025P | |
Materiale da taglio | HM | |
Rivestimento | Con rivestimento | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | GK | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 80 m/min - 330 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260202 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664878147 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
CCMT 120404, Tipo: CA025P
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
18,49 €
9,55 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
816 pezzi in magazzino
12,92 €
7,65 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
657 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
14,29 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
11,91 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
912 pezzi in magazzino
8,03 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Raggio di curvatura | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Codice ISO Inserto | CCMT 120404 | CCMT 120404 | CCMT 120404 | CCMT 120404 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura | Sgrossatura-Finitura |
Materiale da taglio | HM | HM | HM | HM |
Tipo | CA025P | HB7020 | HB7020 | HBT020 |
Rompitrucioli | GK | SM | WSM | PM |
Impiego principale | P | P | P | P |