{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CCMT 060204 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | CCX | |
Materiale da taglio | Cermet | |
Rivestimento | Con rivestimento | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | PP | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,1 mm - 0,8 mm | |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 120 m/min - 310 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260092 CCX | |
EAN / GTIN | 4960664911202 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
CC. T 060204, Tipo: CCX
su richiesta
Disponibile a magazzino
206 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
8,82 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
7,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
542 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
6,93 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
5,77 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | 2 |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | 0,4 mm |
Codice ISO Inserto | CCMT 060204 | CCMT 060204 |
Materiale da taglio | Cermet | Cermet |
Rompitrucioli | PP | SS |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | 0,05 mm/gir. - 0,25 mm/gir. |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |