CC. T 09T304 HB7415-1

Codice art.: 260058 HB7415-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    10,17 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    8,48 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
409 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CCMT 09T304
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HB7415-1
Materiale da taglio HM
Impiego principale S
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli TIS
Tolleranza M
Profondità di taglio ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 50 m/min - 110 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260058 HB7415-1
EAN / GTIN 4062406749552
Codice del produttore 260058 HB7415-1

Tabella dati

continuo
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Tipo Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello