{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CCGT 09T302 | |
Raggio di curvatura | 0,2 mm | |
Tipo | HU7315-1 | |
Materiale da taglio | HM | |
Rivestimento | non rivestito | |
Impiego principale | N | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | AF | |
Tolleranza | G | |
Profondità di taglio ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Avanzamento f | 0,03 mm/gir. - 0,1 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 120 m/min - 600 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260056 HU7315-1 | |
EAN / GTIN | 4062406769826 | |
Codice del produttore | 260056 HU7315-1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() CC. T 09T302 HU7315-1
su richiesta
Disponibile a magazzino
123 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
14,73 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
12,27 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
220 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
14,73 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
12,27 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
70 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
16,47 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
13,73 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | 2 | 2 |
Raggio di curvatura | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Materiale da taglio | HM | HM | HM |
Profondità di taglio ap | 0,05 mm - 0,5 mm | 0,05 mm - 0,5 mm | 0,05 mm - 0,5 mm |
Tipo | HU7315-1 | HU7315-1 | HB7315-1 |
Impiego principale | N | N | N |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 120 m/min - 600 m/min | 120 m/min - 600 m/min | 120 m/min - 600 m/min |