{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CCMT 09T302 | |
Raggio di curvatura | 0,2 mm | |
Tipo | HB7020 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | SS | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 2,5 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 150 m/min - 400 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260056 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197699299 | |
Codice del produttore | 260056 HB7020 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() CC. T 09T302 HB7020
su richiesta
Disponibile a magazzino
658 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
10,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
8,63 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
271 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
11,67 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
9,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | 2 |
Codice ISO Inserto | CCMT 09T302 | CCMT 09T302 |
Materiale da taglio | HM | HM |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | leggermente interrotto |
Profondità di taglio ap | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 1 mm |
Rompitrucioli | SS | WSS |
Impiego principale | P | P |