Barra alesatrice GARANT Master Turn in acciaio a spirale, sinistra, ⌀ Codolo / Misura inserto: 10/06mm

Codice art.: 260031 10/06
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Normativa: DIN 8024
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie GARANT Master
⌀ Codolo Ds 10 mm
Misura inserto 6 mm
Tipo di impiego sinistra
Profondità interna fino a 3×D
Normativa DIN 8024
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A10K SCLCR/L06
Inserto adatto CC.. 0602..
⌀ Preforatura minimo Dmin 12 mm
Spostamento centrale L3 6 mm
Altezza di serraggio L2 9 mm
Lunghezza della testina L1 20 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
Set di viti per inserti 269028 7
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260031 10/06
EAN / GTIN 4062406576707
Codice del produttore 260031 10/06

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "GARANT Master" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello