{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Misura inserto | 6 mm | |
Tipo di impiego | destra | |
Profondità interna fino a | 5×D | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 8024 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | AH08K SCLCR/L06 | |
Angolo di regolazione κ | 95 grado | |
Inserto adatto | CC.. 0602.. | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 10 mm | |
Spostamento centrale L3 | 5 mm | |
Altezza di serraggio L2 | 7 mm | |
Lunghezza complessiva L | 125 mm | |
Sporgenza totale L1 | 40 mm | |
Set di viti per inserti | 269028 7 | |
Applicazione | Tornitura cilindrica interna | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 260022 8/06 | |
EAN / GTIN | 4067263570561 | |
Codice del produttore | 260022 8/06 |