Vyvrtávacia tyč HSS 10/06

Codice art.: 260022 10/06
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino
  • Profondità interna fino a: 5×D
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 10 mm
Misura inserto 6 mm
Tipo di impiego destra
Profondità interna fino a 5×D
Materiale da taglio HSS
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile AH10K SCLCR/L06
Angolo di regolazione κ 95 grado
Inserto adatto CC.. 0602..
⌀ Preforatura minimo Dmin 12 mm
Spostamento centrale L3 6 mm
Altezza di serraggio L2 9 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
Sporgenza totale L1 50 mm
Set di viti per inserti 269028 7
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260022 10/06
EAN / GTIN 4045197652010
Codice del produttore 260022 10/06

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    ⌀ stopky / veľkosť doštičky Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello