Cuffie anti rumore uvex K3 nero/rosso SNR 33 dB

Codice art.: 2600003
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Cuffie antirumore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2600003
copia
EAN / GTIN 4031101592947
copia
Codice del produttore 2600003
copia
Numero-L L01660 116
copia
Produttore Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • L’alta protezione incontra il design: ecco come la nuova linea di cuffie uvex K convince chi la indossa.: Grazie alle loro superfici morbide, le cuffie si adattano perfettamente e il loro peso ridotto le rende comode da indossare.

Proprietà:

  • Tipo di prodotto: Cuffie antirumore
  • Nome dei prodotti: uvex K3
  • Tipo di prodotto: Coppe
  • Materiale custodia: Copolimero di acrilonitrile butadiene stirene (ABS)
  • Colore (filtro): nero / rosso
  • Materiale della cuffia: Schiuma (memory foam)/polietilene (PE)
  • Esecuzione: Con staffa
  • Valore H (attenuazione del suono ad alta frequenza): 36 dB
  • Valore M (isolamento acustico a media frequenza): 30 dB
  • Valore L (isolamento acustico a bassa frequenza): 22 dB
  • SNR: 33 dB
  • Riutilizzo: Riutilizzabile (R)

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello