Utensile per cerniere portiera ∙ impugnatura portainserti giravite piegata ∙ Attacco quadro ad innesto 9 x 12 mm ∙ Profilo interno TORX®, Attacco esagonale, cavo, 8 mm (5/16 di pollice) ∙ 95 mm

Codice art.: 2597
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Codice articolo 2597
copia
EAN / GTIN 4000896017379
copia
Codice del produttore 2597
copia
Numero-L L60140 1960
copia
Produttore HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Montaggio, smontaggio e regolazione delle portiere anteriori e posteriori
  • Possibilità di serraggio delle viti con controllo di coppia (osservare le istruzioni del produttore)
  • Attacco a innesto 9 x 12 mm quadro
  • Con bit TORX® T45 (HAZET 2597-01)
  • Smontaggio in abbinamento con supporto portautensili HAZET 6396,
    Montaggio con chiave dinamometrica HAZET 6290-1CT ∙ 5290-3CT
  • – Per VW rispettare la coppia di serraggio prescritta –
  • Superficie: cromata
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro ad innesto 9 x 12 mm
  • Presa di forza: Profilo interno TORX®, Attacco esagonale, cavo, 8 mm (5/16 di pollice)
  • Apertura chiave: ∙ T45
  • Dimensioni / Lunghezza: 95 mm
  • Peso netto (kg): 0.1 kg

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello