CNGA 120404, PT600M, Campo di impiego: GG

Codice art.: 255803 GG
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di impiego Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di applicazione GG
Codice ISO Inserto CNGA 120404
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo PT600M
Materiale da taglio Ceramica
Condizione di taglio continuo; fortemente interrotto; leggermente interrotto
Smusso T02025
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avanzamento f 0,15 mm/gir. - 0,4 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 150 m/min - 550 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 255803 GG
copia
EAN / GTIN 4960664545520
copia
Codice del produttore TCV01002
copia
Produttore KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabella dati

GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
550
continuo
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 
Acciaio < 55 HRC
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
Acciaio < 60 HRC
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
Acciaio < 67 HRC
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:

Descrizione

Esecuzione:

Inserti in ceramica con rivestimento MEGACOAT.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello: Indicare qui il numero articolo o il codice articolo.

Nel carrello

Al carrello
Al carrello