{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | VNGA 160408 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | KBN25M | |
Materiale da taglio | CBN | |
Condizione di taglio | continuo | |
Esecuzione del tagliente | ME | |
Profondità di taglio ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 120 m/min - 200 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 255682 ME | |
EAN / GTIN | 4960664529971 | |
Codice del produttore | TBZ06008 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
VNGA 160408, KBN25M, Modello: ME
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
75,77 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
33 pezzi in magazzino
25,73 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
35 pezzi in magazzino
62,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Raggio di curvatura | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Codice ISO Inserto | VNGA 160408 | VNMA 160408 | VNGA 160408 |
Esecuzione del tagliente | ME | M | G |
Condizione di taglio | continuo | continuo | continuo; fortemente interrotto; leggermente interrotto |
Profondità di taglio ap | 0,05 mm - 0,2 mm | 0,1 mm - 0,25 mm | 0,05 mm - 0,2 mm |
Tipo | KBN25M | BUX220 | BU7220 |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 120 m/min - 200 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 90 m/min - 140 m/min |