VNMA 160408, BUX220, Esecuzione del tagliente: M

Codice art.: 255598 M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
33 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esecuzione del tagliente Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto VNMA 160408
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo BUX220
Materiale da taglio CBN
Condizione di taglio continuo
Esecuzione del tagliente M
Profondità di taglio ap 0,1 mm - 0,25 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 80 m/min - 200 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 255598 M
EAN / GTIN 4045197818010
Codice del produttore 255598 M

Tabella dati

Acciaio < 55 HRC
H
Acciaio < 60 HRC
H
continuo
 
irregolare
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

  • Esecuzione monouso.
  • A 1 tagliente.

Nota:

Altri inserti, dimensioni e raggi disponibili su richiesta.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


VNMA 160408, BUX220, Esecuzione del tagliente: M

VNMA 160408, BUX220, Esecuzione del tagliente: M

su richiesta
Disponibile a magazzino
33 pezzi in magazzino
25,73 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
35 pezzi in magazzino
62,40 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Raggio di curvatura 0,8 mm 0,8 mm
Codice ISO Inserto VNMA 160408 VNGA 160408
Esecuzione del tagliente M G
Condizione di taglio continuo continuo; fortemente interrotto; leggermente interrotto
Profondità di taglio ap 0,1 mm - 0,25 mm 0,05 mm - 0,2 mm
Tipo BUX220 BU7220
Velocità di taglio vc applicazione principale 80 m/min - 200 m/min 90 m/min - 140 m/min

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello