HGAER 12-3T6 Adattatori per lavorazioni frontali esterne in prossimità di alberi

Codice art.: 2550078
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELIFACE
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2550078
EAN / GTIN 7291075106794
Codice del produttore 2550078
Numero-L L23920 2635

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 6 mm, Larghezza taglio (CW) 3 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.2 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 2.8 mm, Overall Length (OAL) 55 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 15 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 12 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza taglio (CW) 3 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.2 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 2.8 mm
  • Functional Width (WF) 10.2 mm
  • Head Length (LH) 21 mm
  • Overall Length (OAL) 55 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELIFACE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello