HFAER 40-4T20 Adattatori per lavorazioni esterne in prossimità di alberi

Codice art.: 2550074
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELIFACE
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2550074
EAN / GTIN 7291075107043
Codice del produttore 2550074
Numero-L L23920 2619

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 20 mm, Larghezza taglio (CW) 4 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 4.8 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 4 mm, Overall Length (OAL) 68.5 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 48 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 40 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza taglio (CW) 4 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 4.8 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 4 mm
  • Functional Width (WF) 11.6 mm
  • Head Length (LH) 21 mm
  • Overall Length (OAL) 68.5 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIFACE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello