Tronchesi per bulloni

Codice art.: 2541289
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2541289
EAN / GTIN 4010886899762
Codice del produttore 2541289
Numero-L L60160 5392

Descrizione

Descrizione:

Lo slittamento del materiale da tagliare viene impedito da due micro-scanalature unilaterali. In questo modo esso rimane sempre nella posizione ottima per il taglio
Taglio a precisione per fili morbidi fino a un Ø 6,0 mm, filo duro e armonico fino a un Ø 3,8 mm
Esecuzione JL = vernice trasparente, con rivestimento bicomponente dell'impugnatura

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 49 mm
  • Altezza totale [mm]: 18 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 210 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: Isolamento per immersione
  • Processo di tempra [mm]: Temprato a induzione
  • Materiale: Acciaio temperato
  • Superficie: acciaio grigio
  • Durezza del tagliente: 63 - 65 HRC
  • Capacità di taglio (max.): 6,0
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello