Descrizione:
Piastra in compensato di legno di faggio multistrato con uno spessore di 30 mm, superfici protette ulteriormente con olio di lino
Con 2 blocchi di cassetti uguali
Sicurezza per persone con protezione per le gambe
Lamiera in acciaio, resistente alla corrosione e a graffi con verniciatura a polvere, GEDORE blu
Sicurezza grazie alla protezione per la gambe
Cassetti larghi (L 480 x P 400 mm) con estrazione totale, estraibili
Fermo di sicurezza a cassetto individuale, utilizzabile con una sola mano
Guide con cuscinetti a sfera
Portata per cassetto 40 kg, cassetti inferiori 60 kg
Carrello ad alte prestazioni GEDORE, portata massima 1000 kg, in uso mobile 750 kg
La costruzione trapezoidale degli assi GEDORE consente anche con carico massimo: scorrevolezza, maneggevolezza e tenuta della direzione
Colori ed esecuzioni speciali su richiesta
Proprietà:
- Dimensioni (L x L x H): 985 mm x 1.250 mm x 550 mm
- Numero di ruote: 4
- Numero di divisori longitudinali: 3
- Numero di divisori trasversali: 2
- Numero di cassetti: 18
- Altezza di lavoro: 985
- Dimensione del piano di lavoro [metrico]: 1250 x 550 x 30 mm
- Spessore del piano di lavoro [mm]: 30 mm
- Diametro ruote fisse [2x): 200
- Capacità di carico dinamico [kg]: 750 kg
- Colore: GEDORE blu, RAL 5017
- Larghezza totale [mm]: 1.250 mm
- Altezza totale [mm]: 985 mm
- Lunghezza totale [mm]: 550 mm
- Diametro ruote con freno (2x): 125
- Materiale: Lamiera d'acciaio
- Superficie: verniciato a polvere
- Tipo di cassetto:
- 16x tipo 1, h. = 67 mm
- 2x tipo 2, h. = 137 mm
- Portata statica [kg]: 1000 kg
- Portata per cassetto [kg]: 40 kg
- Portata del cassetto pesante [kg]: 60 kg
- Isolato a 1000 V: no
- bloccabile: sì
- Arresto di estrazione individuale: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no