WNMG 080412 CA6525

Codice art.: 252116 CA6525
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
292 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto WNMG 080412
    Raggio di curvatura 1,2 mm
    Tipo CA6525
    Materiale da taglio HM
    Impiego principale M
    Condizione di taglio leggermente interrotto
    Rompitrucioli MS
    Tolleranza M
    Profondità di taglio ap 0,8 mm - 4 mm
    Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,35 mm/gir.
    Velocità di taglio vc applicazione principale 60 m/min - 220 m/min
    Numero di sostituzioni/taglienti 6
    Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 252116 CA6525
    EAN / GTIN 4960664472345
    Codice del produttore TJV08633

    Tabella dati

    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    continuo
     
    irregolare
     
    a umido max.
     

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello