{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 25 mm | |
Misura inserto | 8 mm | |
Tipo di impiego | destro | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codice ISO portautensile | MWLNR/L 2525M08 | |
Inserto adatto | WN.. 0804.. | |
Ampiezza funzionale L4 | 32 mm | |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
Set di viti | 259023 2 | |
Sottoplacchetta | 259031 41 | |
Staffa di fissaggio | 259038 12 | |
Spina | 259049 2 | |
Angolo di regolazione κ | 95 grado | |
Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 251912 25/08 | |
EAN / GTIN | 4045197651266 | |
Codice del produttore | 251912 25/08 |