Portainserti con bloccaggio a staffa, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 32/08mm

Codice art.: 251912 32/08
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 32 mm
Misura inserto 8 mm
Tipo di impiego destro
Normativa Norma interna
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile MWLNR/L 3232P08
Inserto adatto WN.. 0804..
Ampiezza funzionale L4 40 mm
Lunghezza della testina L1 32 mm
Lunghezza complessiva L 170 mm
Set di viti 259023 2
Sottoplacchetta 259031 41
Staffa di fissaggio 259038 12
Spina 259049 2
Angolo di regolazione κ 95 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251912 32/08
EAN / GTIN 4045197656957
Codice del produttore 251912 32/08

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello