WNMG 080412 HB7035-1

Codice art.: 252072 HB7035-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    13,17 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    10,97 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
329 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto WNMG 080412
Raggio di curvatura 1,2 mm
Tipo HB7035-1
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Condizione di taglio fortemente interrotto
Rompitrucioli SM
Tolleranza M
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 4 mm
Avanzamento f 0,2 mm/gir. - 0,5 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 100 m/min - 320 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 6
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 252072 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197875068
Codice del produttore 252072 HB7035-1

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
continuo
 
irregolare
 
interrotto
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello