• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

WNMG 080412, Tipo: HB7415

Codice art.: 252072 HB7415

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto WNMG 080412
Raggio di curvatura 1,2 mm
Tipo HB7415
Materiale da taglio HM
Impiego principale S
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli TIM
Tolleranza M
Profondità di taglio ap 1 mm - 4 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,25 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 50 m/min - 70 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 6
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 252072 HB7415
Codice del produttore 252072 HB7415

Tabella dati

Ti > 850 N/mm²
S
continuo
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello