{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master Eco | |
Dimensione codolo | 16 mm | |
Misura inserto | 6 mm | |
Tipo di impiego | sinistro | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | PWLNR/L 1616F06 | |
Inserto adatto | WN.. 0604.. | |
Ampiezza funzionale L4 | 20 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 30 mm | |
Lunghezza complessiva L | 80 mm | |
Sottoplacchetta | 259031 47 | |
Leva | 259015 16 | |
Vite per leva | 259018 16 | |
Spina elastica | 259046 5 | |
Angolo di regolazione κ | 95 grado | |
Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | |
Tipo di prodotto | Testina portainserto con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 251911 16/06 | |
EAN / GTIN | 4062406734121 | |
Codice del produttore | 251911 16/06 |