Portainserti con bloccaggio corto GARANT Master Eco 16/08 mm

Codice art.: 251911 16/08
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Eco
Dimensione codolo 16 mm
Misura inserto 8 mm
Tipo di impiego sinistro
Normativa Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile PWLNR/L 1620F08
Inserto adatto WN.. 0804..
Ampiezza funzionale L4 25 mm
Lunghezza della testina L1 30 mm
Lunghezza complessiva L 80 mm
Sottoplacchetta 259031 48
Leva 259015 15
Vite per leva 259018 15
Spina elastica 259046 4
Angolo di regolazione κ 95 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Testina portainserto con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251911 16/08
EAN / GTIN 4062406734138
Codice del produttore 251911 16/08

Descrizione

Esecuzione:

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con gli attacchi GARANT Master Eco n. art. 319006319136 oppure n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "Master Eco" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello