• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Portainserti con bloccaggio Eco, corto 16/08 mm

Codice art.: 251904 16/08
Sconto
205,92 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
46 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Eco
Dimensione codolo 16 mm
Misura inserto 8 mm
Tipo di impiego destro
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile PWLNR/L 1620X08
Inserto adatto WN.. 0804..
Ampiezza funzionale L4 25 mm
Lunghezza della testina L1 34 mm
Lunghezza complessiva L 81 mm
Sottoplacchetta 259031 19
Leva 259015 3
Vite per leva 259018 3
Spina elastica 259046 1
Angolo di regolazione κ 95 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251904 16/08
EAN / GTIN 4045197651129
Codice del produttore 251904 16/08

Descrizione

Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 319001319886 o con lunghezza codolo < 125 mm in più n. art. 317900.

Download & documenti

Prodotti correlati

Inserti

Ricambi

Della stessa serie "Eco" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello