Cacciavite con impugnatura 2K-T

Codice art.: 2516934
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2516934
copia
EAN / GTIN 4010886933169
copia
Codice del produttore 2516934
copia
Numero-L L60160 597
copia
Produttore GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Impugnatura bicomponente ad alette per una coppia elevata durante l'allentamento o il serraggio
Le alette prolungate offrono una superficie di appoggio ottimale per il palmo della mano

Proprietà:

  • Dimensione di uscita TX (interna): T15
  • Design: con foro per appendere
  • Forma della lama: Rotondo
  • Per viti di dimensioni: M3.5 - M4
  • Lunghezza totale [mm]: 152 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: 2K
  • Materiale dell'impugnatura: Componente morbida (elastomero termoplastico), componente dura (plastica rinforzata con fibra di vetro)
  • Lunghezza della lama: 125 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Superficie: cromato
  • Larghezza tra le lamelle Torx [mm]: 3,27
  • Tempra della punta di uscita: brunito
  • Isolato a 1000 V: no
  • protezione antirollio [mm]: no
  • antimagnetico: no
  • Design a bassa scintilla: no
  • Codice colore: no
  • Maniglia disponibile: sì
  • Isolato: no
  • Cappuccio ruotabile: no
  • Protetto dalla corrosione: no
  • Testa a sfera: no
  • Cappuccio antiurto: no
  • Testato unitariamente: no
  • Registrazione REACH disponibile: sì
  • Certificato VDE: no

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello