{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | TNMG 160408 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | PV720 | |
Materiale da taglio | Cermet | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | PG | |
Profondità di taglio ap | 1 mm - 4,5 mm | |
Avanzamento f | 0,15 mm/gir. - 0,6 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 110 m/min - 490 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 251583 PV720 | |
EAN / GTIN | 4960664725434 | |
Codice del produttore | TLD06251 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TNMG 160408, Tipo: PV720
su richiesta
Disponibile a magazzino
48 pezzi in magazzino
10,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
82,32 €
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.007 pezzi in magazzino
13,17 €
7,55 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
570 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
13,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
10,97 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
669 pezzi in magazzino
13,17 €
7,55 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
348 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
14,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
12,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.412 pezzi in magazzino
8,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Codice ISO Inserto | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 |
Condizione di taglio | continuo | leggermente interrotto | leggermente interrotto | continuo | fortemente interrotto | leggermente interrotto | leggermente interrotto |
Profondità di taglio ap | 1 mm - 4,5 mm | 1 mm - 6,5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,8 mm - 5 mm |
Tipo | PV720 | HBX020 | HB7020 | HB7010-1 | HB7035-1 | HB7020 | HBT020 |
Avanzamento f | 0,15 mm/gir. - 0,6 mm/gir. | 0,05 mm/gir. - 0,5 mm/gir. | 0,2 mm/gir. - 0,5 mm/gir. | 0,2 mm/gir. - 0,5 mm/gir. | 0,2 mm/gir. - 0,5 mm/gir. | 0,25 mm/gir. - 0,45 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,45 mm/gir. |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |