{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | TNMG 160408 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | KW10 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | N | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | AH | |
Profondità di taglio ap | 1 mm - 4 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,35 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 60 m/min - 400 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 251583 KW10 | |
EAN / GTIN | 4960664220861 | |
Codice del produttore | TWE04429 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TNMG 160408 KW10
su richiesta
Disponibile a magazzino
41 pezzi in magazzino
12,38 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
575 pezzi in magazzino
2,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
60 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
13,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
11,34 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Codice ISO Inserto | TNMG 160408 | TNGG 160408 | TNMG 160408 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura | Finitura |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | leggermente interrotto | leggermente interrotto |
Profondità di taglio ap | 1 mm - 4 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,2 mm - 5 mm |
Tipo | KW10 | HU7305 | HU7305-1 |
Rompitrucioli | AH | AM | AM1 |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,35 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,6 mm/gir. | 0,05 mm/gir. - 0,6 mm/gir. |