{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | TNMG 160408 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | HB7210-1 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | K | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | GM | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Avanzamento f | 0,3 mm/gir. - 0,7 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 100 m/min - 450 m/min | |
Rivestimento | TiCN | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 251544 HB7210-1 | |
EAN / GTIN | 4062406059118 | |
Codice del produttore | 251544 HB7210-1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
TNMG 160408, Tipo: HB7210-1
su richiesta
Disponibile a magazzino
167 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
13,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
10,97 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
352 pezzi in magazzino
13,17 €
5,15 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | 6 |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | 0,8 mm |
Materiale da taglio | HM | HM |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | leggermente interrotto |
Profondità di taglio ap | 0,4 mm - 6,5 mm | 0,4 mm - 6,5 mm |
Tipo | HB7210-1 | HB7210-1 |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 100 m/min - 450 m/min | 100 m/min - 450 m/min |