{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | TNMG 160408 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | HB7140-1 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | M | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | VM | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avanzamento f | 0,2 mm/gir. - 0,5 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 60 m/min - 230 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 251544 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820754 | |
Codice del produttore | 251544 HB7140-1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
TNMG 160408, Tipo: HB7140-1
su richiesta
Disponibile a magazzino
675 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
12,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
10,76 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
85 pezzi in magazzino
82,32 €
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.009 pezzi in magazzino
8,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Codice ISO Inserto | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 |
Materiale da taglio | HM | HM | HM |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | leggermente interrotto | leggermente interrotto |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 5 mm | 1 mm - 6 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Tipo | HB7140-1 | HBX130 | HBT130 |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 60 m/min - 230 m/min | 60 m/min - 200 m/min | 50 m/min - 200 m/min |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |