{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | SNMG 150612 | |
Raggio di curvatura | 1,2 mm | |
Tipo | CA115P | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | PH | |
Profondità di taglio ap | 1 mm - 11 mm | |
Avanzamento f | 0,3 mm/gir. - 1 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 170 m/min - 380 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 8 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 251363 CA115P | |
EAN / GTIN | 4960664041176 |