{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | SNMG 150612 | |
Raggio di curvatura | 1,2 mm | |
Tipo | CA025P | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | PH | |
Profondità di taglio ap | 1 mm - 10 mm | |
Avanzamento f | 0,25 mm/gir. - 0,8 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 70 m/min - 420 m/min | |
Rivestimento | CVD | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 8 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 251363 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664864812 | |
Codice del produttore | TMH00241 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
SNMG 150612, Tipo: CA025P
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
23,12 €
14,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
112 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
13,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
10,97 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
233 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
13,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
10,97 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
327 pezzi in magazzino
20,09 €
12,10 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 8 | 8 | 8 | 8 |
Raggio di curvatura | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Codice ISO Inserto | SNMG 150612 | SNMG 120412 | SNMM 120412 | SNMG 150612 |
Profondità di taglio ap | 1 mm - 10 mm | 1,5 mm - 9 mm | 2 mm - 12 mm | 1,5 mm - 9 mm |
Tipo | CA025P | HB7020 | HB7020 | HB7020 |
Avanzamento f | 0,25 mm/gir. - 0,8 mm/gir. | 0,25 mm/gir. - 0,8 mm/gir. | 0,4 mm/gir. - 1,2 mm/gir. | 0,25 mm/gir. - 0,8 mm/gir. |
Impiego principale | P | P | P | P |