{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 32 mm | |
Misura inserto | 19 mm | |
Tipo di impiego | destro | |
Normativa | DIN ISO 5610 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codice ISO portautensile | PSKNR/L 3232P19 | |
Inserto adatto | SN.. 1906.. | |
Ampiezza funzionale L4 | 40 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 34 mm | |
Lunghezza complessiva L | 170 mm | |
Sottoplacchetta | 259031 38 | |
Leva | 259015 13 | |
Vite per leva | 259018 13 | |
Set di molle | 259044 7 | |
Set spine elastiche | 259047 5 | |
Angolo di regolazione κ | 75 grado | |
Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura) | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 251110 32/19 | |
EAN / GTIN | 4045197650825 | |
Codice del produttore | 251110 32/19 |