{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | SNMG 190612 | |
Raggio di curvatura | 1,2 mm | |
Tipo | CA025P | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | PH | |
Profondità di taglio ap | 1 mm - 10 mm | |
Avanzamento f | 0,25 mm/gir. - 0,8 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 70 m/min - 420 m/min | |
Rivestimento | CVD | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 8 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 251368 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664864836 | |
Codice del produttore | TMH00243 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
SNMG 190612, Tipo: CA025P
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
34,61 €
19,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
92 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
13,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
10,97 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
203 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
13,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
10,97 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
327 pezzi in magazzino
20,09 €
10,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | Sgrossatura | Sgrossatura | Sgrossatura |
Materiale da taglio | HM | HM | HM | HM |
Tipo | CA025P | HB7020 | HB7020 | HB7020 |
Rompitrucioli | PH | SG | SR | SG |
Avanzamento f | 0,25 mm/gir. - 0,8 mm/gir. | 0,25 mm/gir. - 0,8 mm/gir. | 0,4 mm/gir. - 1,2 mm/gir. | 0,25 mm/gir. - 0,8 mm/gir. |
Impiego principale | P | P | P | P |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |