{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Eco | |
Dimensione codolo | 20 mm | |
Misura inserto | 12 mm | |
Tipo di impiego | sinistro | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | PSSNR/L 2020X12 | |
Inserto adatto | SN.. 1204.. | |
Ampiezza funzionale L4 | 25 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 34 mm | |
Lunghezza complessiva L | 93 mm | |
Sottoplacchetta | 259031 14 | |
Leva | 259015 3 | |
Vite per leva | 259018 3 | |
Spina elastica | 259046 1 | |
Angolo di regolazione κ | 45 grado | |
Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 251103 20/12 | |
EAN / GTIN | 4045197650733 | |
Codice del produttore | 251103 20/12 |