{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 25 mm | |
Misura inserto | 16 mm | |
Tipo di impiego | destro | |
Norma | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codice ISO portautensile | CKJNR/L 2525M16 | |
Inserto adatto | KNUX 1604.. R/L | |
Ampiezza funzionale L4 | 32 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 32 mm | |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
Sottoplacchetta | 259031 4 | |
Staffa | 259038 16 | |
Vite per staffa | 259021 3 | |
Spina elastica | 259046 3 | |
Set di molle | 259044 3 | |
Angolo di regolazione κ | 93 grado | |
Applicazione | Tornitura cilindrica esterna; Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura) | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 251008 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197650672 | |
Codice del produttore | 251008 25/16 |