{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | KNUX 160405R | |
Raggio di curvatura | 0,5 mm | |
Tipo | HB7035-1 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | fortemente interrotto | |
Rompitrucioli | SM | |
Formatruciolo | 2,2 mm | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avanzamento f | 0,2 mm/gir. - 0,5 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 100 m/min - 320 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 251030 HB7035-1 | |
EAN / GTIN | 4045197874306 | |
Codice del produttore | 251030 HB7035-1 |