DNMG 150616 CA515

Codice art.: 250894 CA515
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto DNMG 150616
    Raggio di curvatura 1,6 mm
    Tipo CA515
    Materiale da taglio HM
    Impiego principale P
    Condizione di taglio continuo
    Rompitrucioli PH
    Profondità di taglio ap 1 mm - 5 mm
    Avanzamento f 0,25 mm/gir. - 0,8 mm/gir.
    Velocità di taglio vc applicazione principale 70 m/min - 435 m/min
    Numero di sostituzioni/taglienti 4
    Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 250894 CA515
    EAN / GTIN 4960664676743
    Codice del produttore TAB02528

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    continuo
     
    a umido max.
     

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello